Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolsterversandtaschen Typ A 110x165mm 150 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327058700
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327058700
EAN/GTIN:
     4003969131316
Suchbegriffe:
Papier-Polstertasche
Papierpolster-Tasche
Papierpolster-Versandtasche
Papierpolstertasche
Innovative Polsterung erfordert keinen Einsatz von Kunststoffen und ermöglicht dabei effektivsten Schutz für den Inhalt. Das robuste Kraftpapier mit besonders starken Schweißnähten schützt zusätzlich vor Nässe und Reißen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Secure Wave
Typbezeichnung:
Typ A
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Pappe
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
150 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierpolstertasche Secure Wave
Innenmaße:
110 x 165 mm (B x H)
Außenmaße:
125 x 170 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polster versandtasche braun, polster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Papierpolstertaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 7.200 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,14554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,77*
€ 33,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,61*
€ 26,91
pro Packung
ab 7200 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.