Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL Luftpolstertasche 2FVAF000001 120x175 braun 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/924/a010924w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/924/a010924w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327057770
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF000001
EAN/GTIN:
     4009445022000
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Luftpolster Versandtasche
Hochwertig. Verschweißung von Luftpolsterfolie und Papier an Taschenöffnung für optimale Befüllbarkeit. Optimale Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Abgeschrägte Klappe. Geringes Eigengewicht. Überzeugen Sie sich selbst von der flexiblen Einsatzmöglichkeit unserer Versandtaschen, z. B. beim Versand Ihrer Mailings oder Kuriersendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
classic Standard
Typbezeichnung:
1/A
Verschlusstechnik:
mit Adhäsionsverschluss, Haftklebung, Lochung für Klammer
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche classic Standard
Innenmaße:
100 x 165 mm (B x H)
Außenmaße:
120 x 175+50 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche braun, luftpolster versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5400
200
€ 5,95*
ab € 0,05805*
€ 0,09535*
Lager 1375
200
€ 7,95*
ab € 0,05956*
€ 0,09982*
1 Tag
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 0,0889*
€ 0,1661*
1 Tag
14830
10
€ 5,49*
ab € 0,129*
€ 0,241*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,2081*
€ 0,3001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,09982*
€ 0,11879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08642*
€ 0,10284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08292*
€ 0,09867
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,08026*
€ 0,09551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05956*
€ 0,07088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,964* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30910
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31238
ab € 0,142*
Sonstiges
Arofol
OE-31245
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31252
ab € 0,23*
Sonstiges
Arofol
OE-31269
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
BUG-11A-BRA
ab € 13,69*
Sonstiges
1-PACK
WX-74370
ab € 6,42*
Sonstiges
1-PACK
DM-11000406_100
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
DM-11000710_100
ab € 0,74*
Sonstiges
1-PACK
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.