| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327056001 Herst.-Nr.: 30007062 EAN/GTIN: 4018529007727 |
| |
|
| | |
| MAILmedia Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) ohne Fenster 140g/m² mit Haftklebung Papier weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Breite der Seite: | 40 | Breite des Bodens: | 40 | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 140 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Faltentasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 16,42* | € 22,85* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,07* | € 22,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,05* | € 24,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,18* | € 27,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1607* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|