Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Musterbeutel 00014018 140x345x50mm 120g br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/294/a009294g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/294/a009294g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327041870
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014018
EAN/GTIN:
     4026283053775
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
BONG Musterbeutel M60 140 x 345 x 50 mm (B x H x T) mit Lochung für Klammer Kraftpapier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M60
Maße:
140 x 345 x 50 mm (B x H x T)
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Lochung für Klammer
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutel M60
Weitere Suchbegriffe: Warenprobesack, kraftpapier braun 120g, musterbeutel, bong musterbeutel, Versandhüllen, Versandtaschen, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6575
250
Frei Haus
ab € 0,11279*
€ 0,15179*
Lager 1375
250
€ 5,95*
ab € 0,13466*
€ 0,18509*
2 Tage
1500
250
€ 5,95*
ab € 0,21084*
€ 0,27084*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,18509*
€ 0,22026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18209*
€ 0,21669
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,17409*
€ 0,20717
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16909*
€ 0,20122
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15712*
€ 0,18697
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,13909*
€ 0,16552
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,13466*
€ 0,16025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 46,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.