Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONG Musterbeutel M50 00014017 140x305x50mm br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/144/a013144v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/144/a013144v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327041770
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014017
EAN/GTIN:
     4026283053768
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Mit Klotzboden und seitlichen Falten. Doppelfalz für Clip-Verschluss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M50
Maße:
140 x 305 x 50 mm (B x H x T)
Grammatur:
120
Verschlusstechnik:
mit Lochung für Klammer
Gewicht:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Musterbeutel M50
Weitere Suchbegriffe: Warenprobesack, bong musterbeutel, musterbeutel, musterbeutel 140mm, Versandhüllen, Versandtaschen, Verschlussbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,11027*
€ 0,14727*
Lager 1375
250
€ 5,95*
ab € 0,17292*
€ 0,22836*
1 Tag
1750
250
€ 5,95*
ab € 0,24584*
€ 0,31584*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,22836*
€ 0,27175
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21836*
€ 0,25985
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20836*
€ 0,24795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,19836*
€ 0,23605
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,17836*
€ 0,21225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17292*
€ 0,20577
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 57,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.