Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30005327 DL hk oF ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/994/a006994r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/994/a006994r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327034901
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005327
EAN/GTIN:
     4003928227418
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 80g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,38*
€ 4,16*
ab € 21,20*
€ 28,39*
€ 5,50*
ab € 21,78*
€ 29,85*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,38*
€ 31,02*
1 Tag
32
€ 5,49*
ab € 23,96*
€ 31,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,54*
€ 33,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,36*
€ 32,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paket
ab 70000 Pakete
€ 22,38*
€ 26,63
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01720150
ab € 0,01352*
Ähnlich
Soennecken
1304
ab € 17,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.