| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-302219701 Herst.-Nr.: 132549 EAN/GTIN: 4004675175205 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber mit Viscoglide®-Technologie in limitierter Sonderedition für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben in extrabreiter Strichstärke. Der ergonomisch geformte und großzügig gummierte Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave | Strichstärke: | 0,7 | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | wischfest: | Ja | Griffzone: | gummiert | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | schwarz/weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Slider Rave | Typbezeichnung der Strichstärke: | XB | Ausführung der Farbe: | blau | Material der Spitze: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,77* | € 4,82* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 2,70* | € 4,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,87* | € 4,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 3,32* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|