Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3064 Nr.250 Druckmechanik blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/360/a010360w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/360/a010360w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302208950
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3064
EAN/GTIN:
     4003630009746
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber 250 M blau dokumentenecht Schaftfarbe: blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
250
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
G2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber 250
Strichbreite:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,89*
€ 1,73*
1 Tag
2316
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,75*
3 Tage
2382
30
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,99*
3 Tage
2382
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 3,39*
6 Tage
2342
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
9021322
ab € 0,83*
Ähnlich
Faber-Castell
241189
ab € 2,84*
Ähnlich
Soennecken
3065
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.