Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Druckkugelschreiber oeco 4366 XB RC Alu schwarz 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/116/a014116a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302020290
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4366
EAN/GTIN:
     4003630028617
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der großzügig gummierte Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Strichstärke:
0,7
Kugeldurchmesser:
1,4
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium, 100 % recycelt
Material des Clips:
Aluminium, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber oeco
Typbezeichnung der Strichstärke:
XB
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber schwarz 0,7 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,45*
€ 4,56*
3 Tage
48
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 4,65*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.