| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195078710 Herst.-Nr.: 709828 EAN/GTIN: 9002701098288 |
| |
|
| | |
| Wenn Schnittschutz gefragt ist kommt der Eco Cut C Plus zum Einsatz. Bei Arbeiten mit Glas oder Metallen, welche scharfe Kanten aufweisen, überzeugt der robuste Handschuh. In der Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger ist dieser Schnittschutzhandschuh extra verstärkt. Dadurch bietet er nicht nur erhöhten Schutz sondern auch Langlebigkeit. Trotz Schutzstufe C bietet er gute Fingerfertigkeit und der nahtlose Strick punktet im Bereich Tragekomfort. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Eco Cut C Plus | Handschuhgröße: | 10 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388;4X42C | Werkstoff: | Polyethylen/Glasfaser/Nylon/Elasthan/Polyester | Material der Beschichtung: | Polyurethan | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe Eco Cut C Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,00* | € 6,18* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 3,95* | € 6,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,11* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 3,95* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|