Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Druckverschlussbeutel 0204030 300x400mm 0,05mm PE tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/608/a007608r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/608/a007608r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195054200
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0204030
EAN/GTIN:
     4250108802839
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
Erste Hilfe Kasten
SÖHNGEN® Druckverschlussbeutel 300 x 400 mm (B x H) 50µm Polyethylen transparent
Weitere Informationen:
Maße:
300 x 400 mm (B x H)
Dicke der Folie:
50
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckverschlussbeutel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
603
1
€ 5,95*
ab € 0,123*
€ 0,211*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,12*
€ 0,225*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 0,155*
€ 0,267*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
5 Tage
65
1
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,143
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.