Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten KIEL 3003003 DIN13157 gefüllt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/628/a007628k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/628/a007628k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/968/a012968s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195034600
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten din 13157 schwarz söh...
verbandkasten din 13157
Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Inhalt: 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x SIRIUS® Rettungsdecke 210 x 160 cm, 1 x Verbandtuch DIN SO 60 x 80 cm, 2 x aluderm® Augenkompresse DuOcul, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN klein, 3 x aluderm® Verbandpäckchen DIN mittel, 1 x aluderm® Verbandpäckchen DIN groß, 3 x DERMOTEKT® Kompresse 10 x 10 cm à 2 Stück, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 6 cm, 2 x WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300 mm à 5 Stück, 2 x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln, 1 x SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm, 1 x Pflaster-Schnellverband-Set 10 x 6 cm 12 Stück, 1 x aluderm®-aluplast Sortiment klein, 4 x Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut einzeln, 2 x Dreiecktuch V SO RD, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KIEL
Maße:
ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T)
Verschluss:
Spannverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13157
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Verbandkasten KIEL
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: verbandkasten din 13157 söhngen, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Sets, Notfallkoffer, Verbandkästen, Verbandkoffer, Verbandskasten, Verbandtaschen, Wundversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.