| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195014608 Herst.-Nr.: 709242G EAN/GTIN: 9002701092422 |
| |
|
| | |
| 1 Paar Arbeitshandschuhe MICRO FLEX in Profiqualität aus nahtlosem Feinstrick mit Innenhandbeschichtung. Gute Passform, gutes Tastgefühl und Griffsicherheit mit hoher Abriebfestigkeit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MICRO FLEX | Handschuhgröße: | 8 | Schutzklasse: | II | Normnummer: | EN 388-3121X | Werkstoff: | 100 % Polyester | Material der Beschichtung: | Polyurethan | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitshandschuhe MICRO FLEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,68* | € 1,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,68* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|