Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Rollhocker 212103 295mm Metall blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/539/a007539c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/539/a007539c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191000750
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen.
Weitere Informationen:
Durchmesser (oben):
29,5
Durchmesser (unten):
43,5
max. Tragfähigkeit:
150
Höhe (unbelastet):
44
Anzahl der Rollen:
3 Rollen
Werkstoff:
Metall
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker wedo, elefantenfuß, Elefantenfüße, Hocker, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 28 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.