Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Eco Flex BK 930 B PRKEB 4,2mmx10m einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/728/a009728m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/728/a009728m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173215600
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PRKEB
EAN/GTIN:
     5410091323868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Ergonomisches, modernes Design. Geschmeidige Anwendung und saubere Korrektur dank der neuen flexiblen Spitze. Mit Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO Flex
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
recycelbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Plastik, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ECO Flex
seitliche Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,65*
1
€ 6,78*
ab € 1,55*
€ 2,67*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,79*
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 2,99*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,80*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.