Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Compact PCK6B 6mmx10m einweg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/008/y000008m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/008/y000008m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173215500
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCK6B
EAN/GTIN:
     5410091323820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt korrekturroller 6mm x 10m
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact Flex
Maße:
6 mm x 10 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
recycelbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Blisterkarte
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Compact Flex
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
288
1
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,93*
10 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 2,95*
1
€ 6,95*
ab € 1,68*
€ 3,01*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,86*
€ 3,34*
2 Tage
328
1
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.