Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller ecoLogo 59814-00000 5mmx6m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/085/a009085a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/085/a009085a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/260/a009260t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173214250
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59814-00000
EAN/GTIN:
     4042448225795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Der tesa® Mini Roller ecoLogo® ist aufgrund seiner kompakten Größe überall schnell zur Hand. Die Schutzkappe sorgt für eine lange Lebensdauer. Mit automatischer Bandstraffung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo® Mini
Maße:
5 mm x 6 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schutzkappe
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo® Mini
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, korrekturroller 6 m x 5 mm, korrektur roller, korrektur-roller tesa, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 1,78*
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,17*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,28*
€ 2,20*
1 Tag
82
1
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,28*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.