Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow Korrekturroller MONO AIR CT-CA4-20 4,2mmx10m 20 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/070/a014070g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/070/a014070g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173010403
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-CA4-20
EAN/GTIN:
     4003198503014
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller tombow 4mmx10m
Der Korrekturroller MONO air4 ist der erste Korrekturroller mit hoch entwickelter "Air Technologie", die das Korrigieren so angenehm und leicht macht wie nie zuvor - bis zum letzten Millimeter. Anders als herkömmliche Korrekturroller verfügt der MONO air4 nicht über einen konstanten Rollwiderstand, der zu einem schwerfälligen Abrollen führt. Der flexible Verriegelungsmechanismus des MONO air 4 greift hingegen nur für das Abtrennen des Bandes. Kompakte Größe. Durch mittiges Abrollen des Bandes ist der MONO air4 für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Handliches Gehäuse mit flexibel gelagerter Spitze und ausklappbarer Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MONO air4
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
transparent
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller MONO air4
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder, Rechtshänder
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,22*
€ 31,04*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,73*
€ 31,04*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,89*
€ 31,07*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 23,15*
€ 32,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,34*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.