| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-173010003 Herst.-Nr.: CT-CA4-B EAN/GTIN: 4003198503007 |
| |
|
| | |
| Der Korrekturroller MONO air4 ist der erste Korrekturroller mit hoch entwickelter "Air Technologie", die das Korrigieren so angenehm und leicht macht wie nie zuvor - bis zum letzten Millimeter. Anders als herkömmliche Korrekturroller verfügt der MONO air4 nicht über einen konstanten Rollwiderstand, der zu einem schwerfälligen Abrollen führt. Der flexible Verriegelungsmechanismus des MONO air 4 greift hingegen nur für das Abtrennen des Bandes. Kompakte Größe. Durch mittiges Abrollen des Bandes ist der MONO air4 für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Keine Trockenzeit, sofortiges und besonders sauberes Überschreiben. Außerordentliche Deckkraft, keine Kopier- und Faxschatten. Handliches Gehäuse mit flexibel gelagerter Spitze und ausklappbarer Schutzkappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MONO air4 | Maße: | 4,2 mm x 10 m (B x L) | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Material des Gehäuses: | Kunststoff, 100 % recycelt | Gehäusefarbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller MONO air4 | geeignet für Händigkeit: | Links- und Rechtshänder | seitliche Anwendung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,13* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,51* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,59* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,51* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|