Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Korrekturroller Left & Right 56998-00000-00 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/890/a006890j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/890/a006890j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173002200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56998-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448207319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tesa
Der tesa Seitwärtsroller ecoLogo® ermöglicht perfektes Korrigieren für Rechts- und Linkshänder. Dabei zeichnet er sich durch ein ergonomisch optimales Design aus. Automatische Bandstraffung, Korrekturband aus PET.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo® Left & Right
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
Umfang des Korrekturbereiches:
1-zeilig
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo® Left & Right
seitliche Anwendung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte, tipp ex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,48*
€ 3,74*
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,59*
€ 4,40*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,99*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 5,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.