Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-173001100 Herst.-Nr.: KR84723 EAN/GTIN: 9023800847232 |
| |
|
| | |
| Kores Korrekturroller Roll on 4,2 mm x 15 m (B x L) seitliche Anwendung Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Roll on | Maße: | 4,2 mm x 15 m (B x L) | nachfüllbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Ja | ohne Lösungsmittel: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | Material des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | rot | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Korrekturroller Roll on | seitliche Anwendung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,33* | € 2,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,55* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,25* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 2,33* | € 4,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,30* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|