| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172218580 Herst.-Nr.: E-84002 00 EAN/GTIN: 4027521840027 |
| | |
|
| | |
| Mit den Cuttern PROFESSIONAL sind Sie für alle Situationen gerüstet: Die Cutter meistern auch die schwersten Herausforderungen. Außerdem sind sie mit ihrem Softgrip-Griff sehr angenehm in der Handhabung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PROFESSIONAL | Breite der Klinge: | 9 | Länge: | 140 | Anzahl der Glieder: | 13 Glieder | Griffzone: | Softgrip | Gewicht: | 37,9 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material der Klinge: | Stahl | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe: | grau/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Cutter PROFESSIONAL | Klingenform: | Parallelogramm | Abbrechvorrichtung vorhanden: | Ja | Rasterautomatik vorhanden: | Ja | automatischer Klingenrückzug vorhanden: | Nein | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | Material der Klingenführung: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Feststellschraube, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 2,03* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 1,25* | € 2,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 1,36* | € 2,22* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,09* | € 2,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 2,11* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|