Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Schere Smiling Planet Vivo 472020FM Blister 12cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/154/y000154v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/154/y000154v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172022100
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     472020FM
EAN/GTIN:
     3154144720205
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die nachhaltige Kinderschere. Griffe aus Holzfaserverbundstoff: 50 % recycelter Kunststoff & 50 % FSC-zertifiziertes Holzfaser. 50 % weniger Plastik. 3D geformte Griff-Ringe um den kleinen Kinderhänden besonderen Komfort und besonders sicheren Halt zu bieten. Plastikfreie, recycelbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SMILING PLANET VIVO 12cm
empfohlenes Mindestalter:
3
Form:
gerade, symmetrisch
Länge:
120
Griffzone:
ergonomisch
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Holzfaser/Kunststoff, 50 % recycelt
Farbe des Griffes:
braun/türkis
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bastelschere SMILING PLANET VIVO 12cm
Klingenspitze:
abgerundet
Länge in Zoll:
(4,7")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Schere, Kinderschere, Lernschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, maped kinderscheren, kinder schere, bastelschere 12cm, Bastelscheren, Büroscheren, Papierschere, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.