Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SupraCraftPlus Papierklebeband Natur fadenvestärkt 50mmx50m ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-164010612
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164010612
EAN/GTIN:
     4003969117174
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Das verstärkte Papierpackband mit einer 3-fach Natur Fadenverstärkung (2 Längs- u. 1 Sinusfaden).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SupraCraftPlus
Produktverwendung:
verpacken
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
135
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensitõt:
hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
UV-beständig:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
Reißfestigkeit:
mittel
Trägermaterial:
Kraftpapier
Werkstoff:
Naturkautschuk
Farbe:
chamois
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband SupraCraftPlus
Fadenverstärkung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-klebeband 50mmx50m, papier klebeband, filamentband 50m, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,85*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 3,87*
€ 3,50*
ab € 20,33*
€ 27,05*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.