Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SupraMask Maskingband 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1375-164010300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164010300
EAN/GTIN:
     4003969113749
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband SupraMask Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SupraMask
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
renovieren, lackieren
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
110
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Temperaturbereich:
bis +80
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband SupraMask
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
518
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,65*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 3,86*
€ 3,50*
ab € 20,46*
€ 27,02*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.