| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161284200 Herst.-Nr.: 103002734 EAN/GTIN: 5051146090634 |
| |
|
| | |
| Diese Sperrschicht-Luftpolsterfolie von Sealed-Air mit ihren großen Noppen ist ideal zum Polstern und Einwickeln von schweren und zerbrechlichen Produkten. Sie ist auch bestens geeignet als Füllmaterial. Die Lusftpolsterfolie ist mit einer Langzeitversiegelung gegen Luftverlust (Sperrschicht) ausgestattet und hält die Lusft viel länger als herkömmliche Luftpolsterfolie. Umweltfreundlich durch weniger Rohstoffeinsatz und deutlich höhere Wiederverwendbarkeit. Weitere Informationen: | | Maße: | 80 cm x 50 m (B x L) | Werkstoff: | Polyethylen | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolsterfolie | Maße der Noppen: | 31,7 x 13,7 cm (B x H) | Pappkern vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolien 80 cm x 50 m, großnoppen-luftpolsterfolie, air cap luftpolsterfolie, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,37* | € 29,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,59* | € 30,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,29* | € 50,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,60* | € 51,62* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 52,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4274* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|