Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Faltkarton CP 065.59 24,4x34,4x2,8cm sk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/065/a014065d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161185901
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 065.59
EAN/GTIN:
     4033657965619
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Für den sicheren und geschützten Versand von unterschiedlichen Versandgut. Verschiedene Größen an die Maße der Paketdienstleister angepasst. Porto optimiert als Maxi- bzw. Großbrief. Flachliegende Anlieferung, einfacher Aufbau ohne zusätzliches Packmaterial. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kurierpaket
Produktverwendung:
Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharmaartikel, Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV-Zubehör, Elektronikzubehör
Für Papierformat:
DIN C4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
96
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Kurierpaket
Innenmaße:
24,4 x 34,4 x 2,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
25 x 35,3 x 3 cm (B x H x T)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,01*
1 Tag
2289
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,30*
100
€ 5,50*
ab € 1,00*
€ 1,32*
5 Tage
2289
1
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
PAP-12420
ab € 5,44*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 065.55
ab € 0,47*
Sonstiges
VEPATIM
HA-0020434358020
ab € 2,26*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,73*
Sonstiges
VEPATIM
PAPIER_13_001
ab € 2,57*
Sonstiges
VEPATIM
WX-71924
ab € 15,42*
Sonstiges
VEPATIM
WX-72431
ab € 16,06*
Sonstiges
VEPATIM
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,78*
Sonstiges
VEPATIM
KA_SHOP_HO_PR_68
ab € 115,79*
Sonstiges
VEPATIM
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
Dinkhauser
CP065.52
ab € 0,28*
Sonstiges
Dinkhauser
CP065.56
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.