Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetrahmen Magnetofix 1130403 DIN A3 blau 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/868/a007868l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/868/a007868l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154092950
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1130403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen a3
magnetrahmen
Die schnelle und flexible Art, Mitteilungen zu präsentieren: Die matte, reflexionsarme Folie schützt Ihre Dokumente und Unterlagen und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Magnethaftend, im Hoch- und Querformat einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetofix
Für Papierformat:
DIN A3
selbstklebend:
Nein
magnetisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen magnetofix
Weitere Suchbegriffe: Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,89*
€ 47,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,40*
€ 46,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,66*
€ 40,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.