Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Klappbox the flap-line H6180188 32l Griff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128017091
Herst.-Nr.:
     H6180188
EAN/GTIN:
     8711112571020
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Die Klappbox lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Ideal für Transport und Archivierung. Die zusätzlichen Tragegriffe sind bis zu 5 kg belastbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the flap-line
Maße:
36 x 25,5 x 49 cm (B x H x T)
Volumen:
32
max. Tragfähigkeit:
30
Tragegriff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klappbox the flap-line
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox 32 l, falt box, helit klappbox, Einkaufskorb, Einkaufskörbe, Klappboxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 15,47*
1
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 15,69*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 10,92*
€ 16,71*
8 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 17,09*
9 Tage
630
6
€ 7,90*
ab € 13,645*
€ 17,505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunware
8711112570061
ab € 8,00*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
ab € 12,06*
Zubehör
k.A.
94029
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.