Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Register Mylar 1604 1-5 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/597/a010597j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/597/a010597j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121050501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1604
EAN/GTIN:
     4003630003683
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Soennecken Zahlenregister DIN A4 170g/m² 1-5 Karton weiß
Weitere Informationen:
Maße:
22,3 x 29,7 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170
Ausführung der Tabe:
1-5
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Deckblatt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zahlenregister
Ausführung des Registers:
volle Höhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,85*
2 Tage
397
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 1,01*
3 Tage
597
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,48*
4 Tage
597
1
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,87*
7 Tage
278
1
€ 5,59*
ab € 1,02*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2115
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.