| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111005700 Herst.-Nr.: 10622701 EAN/GTIN: 4011367227012 |
| |
|
| | |
| Durch die mikrofeine und harte Oberfläche ist das hochtransparente Zeichenpapier DIAMANT SPEZIAL optimal qualifiziert für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Diamant Spezial | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 110/115 | Farbe des Papiers: | hochtransparent | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Skizzenblock Diamant Spezial |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, transparentpapier a4 weiß, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Entwurfblöcke, Layoutblock, Layoutblöcke, Layoutpapiere, Skizzenblöcke, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,83* | € 9,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,11* | € 9,52* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 8,87* | € 13,32* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 14,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,62* | € 14,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1166* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|