Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 40006C A4 80g RC hellblau 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/725/a013725r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110082552
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     40006C
EAN/GTIN:
     3288580400060
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Für alle Büroanwendungen: Kopierer, Laser- und Tintenstrahldruck. Hergestellt aus 100 % Altpapier. Riespapier 100 % PE frei mit Feuchtigkeitsbarriere. Kann mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Carbon neutral durch Herstellung mit Energie, die zu 100 % aus Biomasse gewonnen wird.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
evercolor
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellblau
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier evercolor
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,94*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 6,96*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,90*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,62*
€ 8,83*
1
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 14,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01124* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40029C
ab € 5,12*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
40031C
ab € 5,12*
Ähnlich
Clairefontaine
40004C
ab € 4,79*
Ähnlich
Inapa
2100011395
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.