Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011381 A4 160g mi.grün 250Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/461/a014461y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016569
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011381
EAN/GTIN:
     4011211079408
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
160
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
mittelgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,50*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 6,41*
€ 9,94*
2 Tage
40
1
€ 5,49*
ab € 6,56*
€ 10,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,26*
€ 11,56*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 8,05*
€ 12,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,02904* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011354
ab € 6,24*
Ähnlich
Inapa
88042747
ab € 6,41*
Ähnlich
Inapa
88042351
ab € 6,38*
Ähnlich
Inapa
88042703
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
88042257
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011368
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011373
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011376
ab € 6,37*
Ähnlich
Inapa
88042505
ab € 6,36*
Ähnlich
Inapa
2100011379
ab € 6,35*
Ähnlich
Inapa
2100011410
ab € 6,39*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28A80S
ab € 5,29*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.