| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-JOJO98weiss-10 Herst.-Nr.: JOJO98weiss-10 EAN/GTIN: 4037266085171 |
| |
|
| | |
| JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger ovale Form, Metallumrandung Druckknopfschlaufe, Farbe weiss - 10 Stück Format: ca. 35 mm breit x 109 mm hoch (inkl. Metallbefestigung , Rücklaufdämpfer und Druckknopfschlaufe gemessen ). Die textilverstärkte Lasche hat ein Maß von 35 mm x 13 mm (geschlossen) bzw. 70 mm x 13 mm (offen). Material: ovaler Ausweishalter aus Kunststoff mit einer Metallumrandung und textilverstärkter Lasche mit Metalldruckknopf Farbe: weiss Ausführung: Durch den großen Befestigungsbügel aus Metall kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Die robuste textilverstärkte Lasche macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank des Karabinerverschlusses kann der Ausweishalter fest und sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist vielseitig einsetzbar. VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, ausweis-jojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, gürtel-band, druckknopf-schlaufe, oval, rücklaufdämpfer, klemme, metallumrandung |
| | |
| |