| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-JOJO102trans-blau100 Herst.-Nr.: JOJO102trans-blau100 EAN/GTIN: 4037266084907 |
| |
|
| | |
| JOJO – Ausweishalter Ausweisclip Schlüsselanhänger runde Form Metallumrandung Druckknopfschlaufe Farbe transparent blau - 100 Stück Format: ca. 35 mm breit x 103 mm hoch (inkl. Metallbefestigung, Rücklaufdämpfer und Druckknopfschlaufe gemessen). Unsere Jojo Ausweishalter können auch für Veranstaltungen, Firmen, Messen oder zur Werbung nachträglich mit einem Druck veredelt werden (Doming oder Tampondruck). Hierfür steht eine Druckfläche mit einem Durchmesser von 20 mm zur Verfügung. Die textilverstärkte Lasche hat ein Maß von 38 mm x 13 mm (geschlossen) bzw. 70 mm x 13 mm (offen). Material: runder Ausweishalter aus Kunststoff mit einer Metallumrandung, textilverstärkte Lasche mit Metalldruckknopf Farbe: transparent blau Ausführung: Durch den großen Befestigungsbügel aus Metall kann das Jojo einfach und leicht an Hosen, Jacken, Hemden, Blusen, etc. angebracht werden und ist immer griffbereit. Die robuste textilverstärkte Lasche macht es möglich, einen Kartenhalter oder eine Kartenhülle mit Clip-Ausstanzung am Jojo zu befestigen. Zur Sicherheit vor Diebstahl und zum Schutz vor dem Verloren gehen, ist die Schnur aus reißfestem Nylon und lässt sich bis zu einer Länge von ca.70 cm ausziehen. Diese wird automatisch wieder eingezogen und durch den Rücklaufdämpfer wird die Schnur beim schnellen zurückspulen aufgehalten. Einsatz: Durch seine hochwertige Verarbeitung und dem einfach gehaltenen Design eignet sich unser Jojo-Ausweishalter ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten, - Werks- und Firmenausweise. Dank des Karabinerverschlusses kann der Ausweishalter fest und sicher an der Kleidung befestigt werden, ohne diese dabei zu beschädigen. Unsere Ausweishalter können aber auch an einem Schlüsselbund befestigt werden und ist vielseitig einsetzbar. VE: 100 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweisclip, Ausweishalter-Clip, ausweishalter kim kranholdt, ausweishalter clip, ausweishalter, ausweisclip, schlüsselanhänger, ausweis-jojo, schlüsselrolle, schlüsselband, badge-reel, ausziehbar, namensschild-halter, gürtel-halter, ausweis-kartenhalter, gürtel-band, druckknopf-schlaufe, rücklaufdämpfer, klemme, metallumrandung |
| | |
| |