| |
|
| Artikel-Nr.: 1365-AT 4/10 Herst.-Nr.: AT 4 EAN/GTIN: 4037266000761 |
| |
|
| | |
| Ausweishülle / Kartenhalter / Kunststoffhalter, für Namenschilder, vertikal tragbar, Langloch, zwei Rundlöchern, Farbe: transparent - 10 Stück Format: Außenformat ca. 108 mm x 67 mm (BxH). Einlageformat: 60 mm x 90 mm (Kreditkartengröße). Für Veranstaltungen, Messen, Tagungen, Events, Firmenausweise oder Werbung. Material: stabile, transparent und flexible 0,23 mm (230 my) PVC-Weichfolie, Farbe: Transparent glasklar Ausführung: Durch das transparente Material der Ausweishülle kann der Inhalt jederzeit eingesehen werden ohne ständiges in die Tasche greifen. Dank zwei Rundlöchern und einer Langlochausstanzung kann die Ausweishülle gegen Verlust in Verbindung mit einem unserer Ausweishaltern (Jojo, Ausweisclip, Lanyard) kombiniert und befestigt werden. Einsatz: Durch seine stabile und flexible Verarbeitung eignet sich der Kunststoffhalter für Namensschilder ideal für Veranstaltungs-, Messe-, Studenten-, Event-, Werks- und Firmenausweise.Mit unseren Ausweishaltern kann der Ausweishalter fest und sicher an der Kleidung wie z.B. Hose, Jacke, Hemd usw. befestigt werden oder kinderleicht (mit einem Umhängeband/Lanyard) um den Hals getragen werden . VE: 10 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter kim kranholdt, ausweis halter, personen-namensschilder transparent, ausweishülle, kartenhalter, kunststoffhalter, namensschild, ausweiskarte, schutzhülle, kartenhülle, ausweistasche, ausweiscover, ausweis-schutzhülle, karten-etui, ausweismappe, weichfolie, einreißschutz, langloch, pvc-folie, transparent-glasklar, vertikal |
| | |
| |