Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Handyhalterung
>
KFZ-Handyhalterung
>
Artikel
Handyhalterung für Autos mit passendem Handyring im Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1365-09960-11040
Hersteller:
EXXO by HFP
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4037266092964
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Das Set besteht aus einer Handyhalterung und einem Handyring.
Handyhalterung für Smartphones alle Art zum Befestigen eines Handys am Lüftungsgitter eines PKW's. Bei runden Lüftungsgüttern ist eine Befestigung leider nicht möglich. Leistungstarke Magenthaltung. Material: Metall + Kunststoff. Die schwarzen Gummiklemmen schützen das Lüftungsgitter vor Kratzern. Kein Werkzeug nötig, einfach die Halterung am Lüftungsgitter vorsichtig fixiern (hereindrücken). Farbe: silber und schwarz
Handyring in runder Form aus hochwertigem Metall mit Selbstklebefolie auf der Rückseite für eine einfache Montage
Unsere Handyringe, gefertigt aus hochwertigem Metall und ausgestattet mit einer Selbstklebefolie auf der Rückseite des Rings, ermöglicht es Ihnen, Ihr Handy noch bequemer und sicherer handzuhaben. Ziehen Sie einfach die Schutzfolie von der Klebefläche ab und positionieren Sie den Ring in einer für Sie optimalen Position auf Ihrem Smartphone. Dann nur noch gut fest drücken und schon haben Sie den perfekten Halter. Durch unseren Handyring liegt Ihr Smartphone nun gut und sicher in Ihrer Hand. Durch eine Drehbarkeit des Rings von 360° können Sie Ihn in eine für Sie bequeme und optimale Position bringen. Dies ist besonders angenehm wenn Sie schreiben, lesen, einen Film schauen oder auch Bilder / Selfies aufnehmen möchten. Doch nicht nur das - man kann unseren Handyring auch wunderbar als Handyaufsteller einsetzen. Farbe: silber matt-schwarz, Ausführung: rund
... >
Bürobedarf
>
Lager 1365
>
Handyringe
Weitere Suchbegriffe:
Smartphonehalter
,
Smartphonehalterung
,
Auto-Handyhalterung
,
Handy-KFZ-Halterung
,
KFZ-Handyhalterung
,
handyhalterung auto
,
halterungen mobiltelefon
,
handyhalterung für autos mit passendem handyring im set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.