|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-60-0776 Herst.-Nr.: S30852-H2735-R102 EAN/GTIN: 4255781905709 |
| |
|
|  |  |
 | Bundle bestehend aus Gigaset N610 IP PRO + S700H PRO Mobilteil Das Gigaset N610 IP PRO ermöglicht bis zu 8 Benutzern bequemes Telefonieren ohne Kabel. Bis zu 8 gleichzeitige Anrufe garantieren eine hohe Einsatzbereitschaft in Ihrer Unternehmensumgebung. Weisen Sie einem Mobilteil mehrere Leitungen zu und führen Sie kostenlose interne Gespräche. Anrufe sind durch SRTP und TLS gesichert. Kontakte können einfach aus dem zentralen Telefonbuch des N610 oder über LDAP, XML abgerufen werden. Es besteht die Möglichkeit, eigene XHTML-Anwendungen zu erstellen, um auf geschäftsrelevante Daten zugreifen und diese steuern zu können. Das N610 ist mit zahlreichen ortsgebundenen und cloudbasierten PBX-Telefonanlagen kompatibel und lässt sich einfach per Auto-Provisioning einrichten. Es kann mit bis zu 6 Gigaset Repeatern erweitert werden, um einen größeren DECT-Abdeckungsbereich zu erreichen. Das Allround-Telefon mit vielen Funktionen überzeugt im Arbeitsalltag Wenn es mal etwas länger dauert im Job, ist ein ausdauerndes Telefon gefragt. Auf das Gigaset S700H PRO kann man sich jederzeit verlassen: Es überzeugt mit extralanger Standby-Zeit und einer robusten Oberfläche, der selbst Desinfektionsmittel nichts anhaben können. Das professionelle DECT-Mobilgerät aus dem Hause Gigaset punktet darüber hinaus mit vielen Funktionen, unter anderem Audioprofilen und brillanter HD Soundqualität. Es ist leicht und intuitiv zu bedienen, Verzeichnisse und Kontakte sind einfach zu erreichen. Wer bei Kommunikationsaufgaben keine Kompromisse eingehen will, ist hier richtig. Highlights - Bundle bestehend aus Gigaset N610 IP PRO Basisstation + S700H PRO Mobilteil
- Singlezellen System für bis zu 8 Benutzer / SIP Accounts / Mobilteile
- Bis zu 8 gleichzeitige Anrufe
- Kostenlose interne Anrufe
- Mehrere Konten/Leitungen pro Mobilteil
- Zentrales Telefonbuch: 2000 Einträge
- LDAP(S)-Telefonbuch
- Einfache Einrichtung und Konfiguration: Professionelle Zero-Touch-Konfiguration per Auto-Provisioning
- XHTML-Anwendungen, kundenspezifisch
- Ende-zu-Ende-Signalübertragung und Sprachverschlüsselung (nicht im Repeaterbetrieb)
- Statusanzeige und visuelle Stromanzeige durch LEDs auf der Vorderseite
- Angeschlossene Gigaset Professional Mobilteile können genutzt werden, um Anrufe über Microsoft Teams zu tätigen und zu empfangen
- S700H PRO Mobilteil
- Großes beleuchtetes 6,1 cm (2,4 Zoll) TFT Farbdisplay
- Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienung
- Headsetbetrieb über Bluetooth 4.2 oder 3,5 mm-Buchse
- Separat programmierbare Alarmtaste
- Audioprofile per separater Taste schnell auswählen
- Seitentasten für Lautstärkenanpassung während des Gesprächs
- Schutzklasse IP40 und Dichtigkeit gegenüber Metallstaub
- Freisprechen mit brillanter Akustikqualität und hoher Maximallautstärke
- Hotel-Option automatisches Löschen von sensiblen Daten
- SUOTA Software Update über die Luftschnittstelle
- Kratz- und Desinfektionsmittelbeständig
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion
- DECT-Funkabdeckung bis zu 50 m (in Gebäuden) und 300 m (im Freien)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 844 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 25 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 90,38* | € 113,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 90,39* | € 113,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 92,77* | € 116,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 96,46* | € 120,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,68* | € 120,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|