Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-7397 Herst.-Nr.: XQES54EUKCL.GC EAN/GTIN: 4589771650721 |
| |
|
| | |
| Mit einer Akkulaufzeit von 2 Tagen in einem superleichten Gehäuse, hervorragender Audioqualität, KI-Kameratechnologie für Inhalte auf Influencer-Niveau, einem Display, das auf der TV-Expertise von Sony basiert, und einem robusten Design ist das Xperia 10 VI das perfekte Gerät für den Alltag. Highlights - Das helle 15,5 cm (6,1 Zoll) OLED-Display sorgt für bessere Sicht und das 21:9-Verhältnis ist sogar groß genug, um zwei Apps gleichzeitig anzuzeigen
- Dual Hauptkamera mit 48 /12 MP und 8 MP Frontkamera (NEU: 26 mm und 1/2.0 Exmor RS)
- 8 GB RAM und 128 GB interner UFS-Speicher mit microSD bis 1,5 TB erweiterbar
- Vlogging dank automatischen Video Creator ganz einfach
- AI-Technologie zur Erkennung von Szenen, Bedingungen und Motiven, die automatisch die idealen Einstellungen für die beste Aufnahme
- Herrvorragende Soundqualität - vordere Stereolautsprecher
- NEU: High-Res Audio und High-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio
- Android 14 und Snapdragon 6 Gen 1 Mobile Platform
- Bluetooth-Konnektivität und hochwertiger 3,5-mm-Audioanschluss
- Nach IP65/68 wasser- und staubdicht
- Bis zu 2 Tage Akkulaufzeit mit einer 5000 mAh Kapazität
- Die TRILUMINOS Technologie von Sony, die auf jahrelanger TV-Erfahrung basiert, optimiert Filme für lebendige Szenen mit atemberaubendem Kontrast.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 293 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 10.3 cm | Breite: | 19.8 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 300,70* | € 348,86* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 324,15* | € 376,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 340,11* | € 394,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,94* | € 404,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 350,53* | € 407,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|