Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic 3 in 1 Jumpstarter Air Pump Powerbank, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8550
Hersteller:
     Vinnicpower
Herst.-Nr.:
     VPCA-JS01G1
EAN/GTIN:
     4898338017779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe-Powerbank
powerbank 8000mah
Die Vinnic 3-in-1 Jumpstarter Air Pump Powerbank in elegantem Schwarz bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Situationen unterwegs. Dieses multifunktionale Gerät kombiniert einen Jumpstarter, eine Reifenpumpe und eine Powerbank in einem kompakten Design. Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit dieser All-in-One-Lösung für Ihr Auto oder andere mobile Geräte.


Highlights
  • Multifunktionales Design: Die Vinnic 3-in-1 Jumpstarter Air Pump Powerbank vereint drei wichtige Funktionen in einem Gerät: Jump Starter für Fahrzeugbatterien, Reifenpumpe und leistungsstarke Powerbank
  • Jump Starter und Tire Inflator: Mit einem Jump Starter und einer Reifenpumpe an Bord sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet, sei es eine leere Autobatterie oder ein platter Reifen
  • Leistungsstarke Powerbank: Mit einer Kapazität von 8.000 mAh fungiert die Powerbank als zuverlässige Energiequelle für Ihre mobilen Geräte wie Smartphones, Tablets und mehr
  • Integrierte Taschenlampen: Zusätzlich zu den Hauptfunktionen verfügt die Vinnic 3-in-1 Powerbank über integrierte Taschenlampen, um Ihnen in Notfallsituationen Licht zu spenden
  • Kompaktes und tragbares Design: Das kompakte und tragbare Design macht die Powerbank zum idealen Begleiter für Autofahrten, Campingausflüge, Reisen und andere Outdoor-Aktivitäten


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Vinnic > Power
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.