Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia - PURE-LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6515
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V76-LTE_001
EAN/GTIN:
     9005613166922
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
großtastenhandy emporia
großtastenhandy
Einfach telefonieren, dabei schick aussehen und eine Kamera für den Schnappschuss. Dafür ist das emporiaPURE-LTE gemacht. Das breite Display bietet besonders viel Übersichtlichkeit. Mit der 2MP Kamera sind Schnappschüsse ganz schnell und einfach gemacht und an die Lieben versendet. Die Bluetooth-Funktion ermöglicht die kabellose Verbindung, z. B. zur Freisprecheinrichtung im Auto.
Das große Farbdisplay bietet dabei genügend Platz für die übersichtliche Darstellung aller Informationen und des Menüs. Die rechte Tastenspalte ermöglicht den direkten Zugriff auf die Taschenlampe, die Kamera und den Wecker. Ganz unten befindet sich der Ein/Aus-Schalter. Das emporiaPURE-LTE ist auch für Hörgeräteträger geeignet, HAC M4/T4.
Das emporiaPURE-LTE liegt durch seine flache Bauweise sehr angenehm in der Hand und verfügt über eine griffige Rückseite. Hier befindet sich auch die Notruftaste. Sie können bis zu 5 Kontakte für den Notfall festlegen. Im Notfall ist die Notruftaste anhaltend zu drücken. Es ertönt ein Warnton, der auch der unmittelbaren Umgebung anzeigt, dass Hilfe benötigt wird. Das emporiaPURE-LTE stellt sich automatisch in den Freisprechmodus mit maximaler Lautstärke, sobald die Verbindung zu einem Notrufkontakt hergestellt ist. Die Notruffunktion ist deaktivierbar.
Mit der 2MP Kamera kann man unterwegs Fotos machen und diese gleich an Freunde oder Familie versenden oder auch auf den PC übertragen. Den Speicherplatz für die Bilder kann bei Bedarf durch eine SD Karte bis zu 8 GB erweitert werden.
Hilfreiche Funktionen sind der extrastarke Vibrationsalarm, einstellbare Hörerlautstärke, Freisprechen, Bluetooth, eingebaute LED-Taschenlampe, Taschenrechner, Wecker u.v.m.
Im Lieferumfang enthalten ist die praktische Ladeschale, die dem Handy daheim einen festen Platz bietet und dafür sorgt, dass es immer aufgeladen ist.


Highlights
  • Featurephone mit 3 Kurzwahltasten
  • emporia Notruffunktion
  • Inklusive Ladeschale
  • M4/T4 Hörgeräte kompatibel
  • Zusätzlicher Akkudeckel ohne Notruf-Taste
  • LTE Mobilfunk-standard
  • Hauptkamera mit 2 Megapixel
  • Direkttaste für Alarm, Kamera und Taschenlampe
  • Akkulaufzeit von bis zu 185 h Stand-by-Zeit und 390 min. Sprechzeit


Weitere Informationen:
Gewicht:
321 g
Höhe:
4.5 cm
Länge:
12 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
34
€ 2,90*
ab € 75,14*
€ 99,52*
€ 5,00*
ab € 75,15*
€ 99,53*
€ 4,70*
ab € 76,53*
€ 101,36*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.