Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6454 Herst.-Nr.: B0463+7349 EAN/GTIN: 5711724204630 |
| |
|
| | |
| Du willst dein Handy schützen? Ich meine, dein Handy WIRKLICH schützen? Dann ist dieses 3-in-1-Schutzpaket von PanzerGlass genau das Richtige für dich! Mit einem HardCase, einem Ultra-Wide Fit Displayschutz und einem Hoops Kameraschutz schützt dieses Paket dein Handy vor Kratzern an scharfkantigen Ecken, vor Stürzen auf steinharten Gehwegen und vor allem, was das Leben sonst noch für dich bereithält. Der Bildschirmschutz ist sogar mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke und Fettspuren reduziert. Das HardCase besteht aus dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial, D3O Bio, auf das sich militärische Elitetruppen und Profisportler gleichermaßen verlassen. Die Rückseite besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff, während der Kunststoffrahmen zu 44 % aus pflanzlichem Material besteht. Der Bildschirmschutz besteht zu 60 % aus recyceltem Material und bietet eine 3x höhere Kratzfestigkeit. Und was ist mit dem Hoops Kameraschutz? Er bewahrt deine Kameralinsen vor Kratzern und Rissen, die bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden. Auch die Installation ist einfach. Montiere einfach den Schutz mit dem beiliegenden EasyAligner, bringe den Schutz für die Kamera an und klicke das HardCase an. Um es noch einfacher zu machen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und ein QR-Code für den schnellen Zugriff auf das Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und wenn alles installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben. Highlights - 3-in-1 Set für 360° Rundumschutz
- Ultra-Wide Fit deckt die gesamte Vorderseite Deines Smartphones schützend ab
- Kompatibel mit kabellosem Laden
- 3-facher Militärstandard (MIL-STD-810H)
- Stoßfest, sturzsicher und kratzfest
- Leicht zu installieren
- 100 % Berührungsempfindlichkeit
- Uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen
- Vergilbungsresistent
- Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke
- PicturePerfect Kameraschutz bewahrt die Klarheit der Linse für beste Fotoqualität
- Passend für Samsung Galaxy A15/A15 5G
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 105 g | Höhe: | 2.9 cm | Länge: | 11.3 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Objektivbeutel, Objektivköcher, Objektivtasche, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, handy displayfolie panzerglass, objektivtasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 30,51* | € 41,80* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,43* | € 41,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 31,64* | € 43,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 33,50* | € 45,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|