Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Bluetooth Headset Voyager Surround 85 USB-A/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-1127
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8G7T7AA
EAN/GTIN:
     0196786456633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Arbeiten Sie, wo immer Sie möchten mit dem Over-Ear-Bluetooth-Headset Voyager Surround Serie ohne Mikrofonarm genießen Sie überall optimale Klangqualität. Tauchen Sie ein in ein großartiges Klangerlebnis, genießen Sie vollen Komfort mit weichen Ohrkissen und einem verstellbaren Kopfbügel, und bleiben Sie dank adaptivem Active Noise Cancelling (ANC) konzentriert.

Highlights
  • Adaptives Active Noise Cancelling (ANC) und Ohrbügel-Design
  • 6 Mikrofone für klare Audioübertragung
  • Bis zu 21 Stunden Sprechzeit
  • Intuitive Touch-Steuerung für Anrufe und Musik mit spezieller Stummschaltungstaste
  • Bereitstellung von überall aus mit Poly Lens, einer cloudbasierten Gerätemanagement-Software


  • Ladezeit (kabelgebunden): 2 Stunden und 20 Minuten Ladezeit (kabellos): 4 Stunden und 40 Minuten
Weitere Informationen:
Gewicht:
1399 g
Höhe:
20.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
29 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > POLY > Audio
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,17*
€ 316,42*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 266,18*
€ 321,29*
2 Tage
143
Frei Haus
ab € 272,81*
€ 327,77*
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 331,87*
5 Tage
142
€ 1,00*
ab € 291,15*
€ 347,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,74*
€ 380,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,77*
€ 360,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.