Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPUS - Mobilfunk Alarm Button


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-9809
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     14003
EAN/GTIN:
     4260195435681
Artikeldatenblatt
Sichern Sie Ihr Gebäude mit höchster Präzision und Kosten-Effizienz mithilfe des Mobilen Alarm Buttons von LUPUS-Electronics und der LUPUS-Cloud Brandwarnanlage. Entwickelt gemäß den strengen Anforderungen der DIN EN54-11 bietet dieser Alarmknopf mit integrierter Sirene ein unverzichtbares Element für Ihre Brandschutzstrategie. Mit einer nahtlosen Integration in das innovative cloudbasierte System von LUPUS und der Zuverlässigkeit des deutschen Telekom Narrowband-IoT Netzwerks, ist dieser Alarmknopf die ideale Wahl für den Schutz von Leben und Eigentum.

Die perfekte Ergänzung zu unserem Mobilfunk-Rauch- und Bewegungsmelder. Durch das neue Niedrigbandfrequenznetzwerk der Deutschen Telekom ist der Melder auch an Orten online, an denen Mobilfunkempfang nicht verfügbar ist. NB-IoT zeichnet sich durch eine hervorragen-de flälchendeckende Netzabdeckung und eine wesentlich bessere Gebäudedurchdringung aus. Wird die Scheibe des Mobilfunk-Alarmbut-tons eingedrückt und der Knopf betätigt, startet der Sirenenalarm und der Sensor meldet das Ereignis an die Cloud. Diese kann wiederum gemäß der hinterlegten Programmierung z.B. die Sirene aller anderen im selben Gebäude befindlichen Alarmknöpfe aktivieren. Ebenfalls können Alarmsensoren wie Rauch- und Bewegungemelder die Sirene der Alarmknöpfe auslösen, um so im Falle eines Alarms in einem Teil des Gebäudes den Sirenenalarm im gesamten Gebäude zu starten. Bei Bedarf lassen sich Alarme auch an Wachschutzzentralen schicken (optional, zusätzliche Kosten), die auch dann reagieren, wenn Sie Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet haben.

Highlights
  • Manueller Feueralarmknopf gemäß DIN EN54-11 mit integrierter Sirene
  • Statusüberwachung in der cloudbasierten Brandmeldezentrale von LUPUS
  • Schlüsselbaustein für gebäudeweiten Sirenenalarm
  • Funkvernetzung über das Narrowband IoT-Netz der Telekom mit der LUPUS Cloud
  • Echtzeit-Übertragung von Alarmen, Ereignissen und dem aktuellen Gerätestatus
  • 10 Jahre Datenverbindung inklusive, kein aufwendiges SIM-Aktivieren notwendig - Scan, Click, Go


  • SIM-Karte: eSIM MMF2 Funkfrequenz: LTE Cat. M1 / LTE Cat. NB2 / LTE Cat. NB1
Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Höhe:
7.7 cm
Länge:
14.2 cm
Breite:
14.9 cm
Farbe:
Rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 180,56*
€ 222,68*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 181,02*
€ 222,69*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.