Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro 16" 2023 M2 Pro/32/1 TB Spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro 16" 2023 M2 Pro/32/1 TB Spacegrau
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7583
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z175_5072_DE_CTO
EAN/GTIN:
     0015341246000
Suchbegriffe:
Mac
Mac Notebook
MacBook
Laptop
MacBook Pro. Pro Power zum Mitnehmen.
Das 16 Zoll (41,05 cm) MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max bringt Leistung und Geschwindigkeit auf ein neues Level, egal ob es über Batterie läuft oder am Strom angeschlossen ist. Mit einem brillanten Liquid Retina XDR Display, allen Anschlüssen, die du brauchst, und Batterie für den ganzen Tag kannst du diesen Pro Laptop überall dorthin mitnehmen, wo du ihn brauchst.

Highlights
  • Brillantes 16 Zoll (41,05 cm) Liquid Retina XDR Display mit extremem Dynamikbereich und Kontrastverhältnis
  • M2 Pro Chip für unglaubliche Geschwindigkeit und Power
  • 12-Core CPU liefert bis zu 20 % schnellere Geschwindigkeiten, mit der Pro Workflows schneller abgewickelt werden als je zuvor (verglichen mit der vorherigen Generation)
  • 19-Core GPU mit schnelleren Geschwindigkeiten für grafikintensive Apps und Spiele (verglichen mit der vorherigen Generation)
  • 32 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht
  • Bis zu 22 Stunden Batterielaufzeit
  • 1 TB superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
  • 1080p FaceTime HD Kamera
  • 6 Lautsprecher-Soundsystem mit Tieftönern mit Kräfteausgleich
  • Ein Ring aus drei Mikrofonen in Studioqualität fängt deine Stimme noch klarer ein
  • Drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, HDMI Anschluss, SDXC Kartensteckplatz, Kopfhöreranschluss, MagSafe Ladeanschluss
  • Drahtlose Verbindungen mit WLAN 6E für bis zu 2x schnelleren Durchsatz (Die Geschwindigkeit hängt vom theoretischen Durchsatz ab und kann variieren.)
  • Beleuchtetes Magic Keyboard und Touch ID für sicheres Entsperren und Bezahlen
  • macOS Ventura gibt dir leistungsstarke neue Möglichkeiten, mehr zu schaffen, Dinge zu teilen und mit anderen zusammenzuarbeiten - auf allen deinen Apple Geräten


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.854,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.036,55*
€ 3.613,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.010,41*
€ 3.582,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.922,24*
€ 3.477,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.871,71*
€ 3.417,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.854,94*
€ 3.397,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.