Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFOON PDX-300 TRIPLE DECT-Telefon mit 3 Mobilteilen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-4473
Hersteller:
     PROFOON
Herst.-Nr.:
     A003885
EAN/GTIN:
     8712412583676
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Profoon PDX-300 TRIPLE DECT-Telefon hat eine kristallklare DECT-Klangqualität. Ein klar beleuchtetes Display. Ist erhältlich in der Farbe Schwarz. Aber was ist das PDX-300 TRIPLE DECT-Telefon? Wenn Sie ein Telefon suchen, das Ihren Alltag komfortabler macht, ist dieses DECT-Telefon eine ausgezeichnete Wahl. Dieses Telefon ist gut durchdacht und das sieht man. Die Möglichkeiten des Telefons sind perfekt mit der Benutzerfreundlichkeit abgestimmt. Sie haben zum Beispiel ein Telefonbuch mit Platz für fünfzig Kontakte, die Sie schnell und einfach durchblättern können.

Highlights
  • DECT-Telefon mit klarer Klangqualität
  • Gut lesbares Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Namens- und Rufnummernanzeige
  • Lange Standby- (bis zu 100 Stunden) und Betriebszeit (bis zu 10 Stunden)
  • GAP-kompatibel: erweiterbar bis auf 5 Telefone
  • VIP-Rufton (Besondere Klingeltöne bei Anrufen von Kontakten)
  • Hörgerätekompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
849 g
Höhe:
8.7 cm
Länge:
16 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.