| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-54-9339 Herst.-Nr.: 61878 EAN/GTIN: 4044144618789 |
| | |
|
| | |
| LANCOM Fully Managed SMB Access Switches sind die sichere und leistungsstarke Vernetzungsgrundlage in sämtlichen Branchen und Einsatzszenarien. Sie erhalten eine maximal zuverlässige Gesamtlösung, die sich einfach und effektiv verwalten lässt. Highlights - 52-Port Multi-Gigabit Access Switch für intelligente Vernetzungsszenarien
- 12x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports, 36x Gigabit Ethernet-Ports und 4x SFP+-Ports (1G / 10G)
- Grundlegende Layer-3-Funktionen (Static Routing, DHCP-Server)
- Ideal in Kombination mit Wi-Fi 6 Access Points
- Mit PoE-Unterstützung nach IEEE 802.3af/at (740 W)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6760 g | Höhe: | 10.2 cm | Länge: | 47 cm | Breite: | 54.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.742,39* | € 1.853,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.748,68* | € 1.853,10* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.784,30* | € 1.883,59* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.799,08* | € 1.905,27* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.792,93* | € 1.908,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|