Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit DECT Phone S6 + Ladeschale IM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-7002
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     F31505-E16-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das Mitel OpenStage S6 ist ein DECT-Telefon, das sich am Schreibtisch und im gesamten Unternehmen gleichermaßen komfortabel nutzen lässt.

Highlights
  • Macht die Anforderungen der professionellen mobilen Anwender an OpenScape Cordless Systemen verfügbar
  • Unterbrechungsfreier Zellenwechsel während des Gespräches (seamless connection handover)
  • Verschlüsselte Sprachübertragung nach DECT Standard
  • Multi-DECT-System-Fähigkeit - Parallele Anmeldung des Mobilteils an bis zu 4 DECT-Systemen möglich
  • Hintergrundbeleuchtete Tastatur
  • Brillantes TFT Grafikdisplay, 65k Farben, 240 x 320 Pixel Auflösung
  • Inklusive Gürtelclip und Ladeschale


Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
Höhe:
11 cm
Länge:
16 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,53*
€ 340,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.