Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver FRAMEO Bilderrahmen PFF-1053, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-2814
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101040370
EAN/GTIN:
     5706751049798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
25,65 cm (10,1 Zoll) Digital-WLAN-Fotorahmen mit FRAMEO-Fotosoftware.
Dies ist eine neue soziale Möglichkeit, Bilder und Videos mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-HD-Touchscreen liefert gute, scharfe Bilder.

Highlights
  • Intelligenter 25,65 cm (10,1 Zoll) digitaler WLAN-Fotorahmen mit HD-IPS-Touchscreen
  • Vorinstallierte FRAMEO-Software, mit der Sie persönliche Fotorahmenfunktionen erstellen können
  • Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und übertragen Sie dann Fotos und Videos auf den FRAMEO Fotorahmen - ideal, wenn Sie den FRAMEO an ein Familienmitglied weitergeben
  • Schicken Sie Ihrer Familie oder Ihren Freunden die neuesten Bilder und Videos von Weihnachten, aus dem Urlaub usw.
  • Fügen Sie Text zu den Bildern hinzu
  • Timer-Funktion zum automatischen Ausschalten des FRAMEO-Fotorahmens bei Nacht
  • Hinzufügen und Löschen von FRAMEO-Freunden direkt über den Touchscreen
  • Dualband-WLAN mit 2,4 und 5 GHz
  • 16 GB interner Speicher und microSD-Kartensteckplatz zum Importieren von Bildern


Weitere Informationen:
Gewicht:
1192 g
Höhe:
7.8 cm
Länge:
20.6 cm
Breite:
30 cm
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.