Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Engage 40 UC monaural USB-A mit Inline-Link


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1031
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4093-419-279
EAN/GTIN:
     5706991026092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Kundenzufriedenheit auf einem neuen Level
Entdecke das Jabra Engage 40: die neue Generation der Contact-Center-Headsets. Jetzt hast du es selbst in der Hand, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die Engage+ Software bietet intelligente Anrufanalysen in Echtzeit. Damit lässt sich die Leistung von Contact-Center-Mitarbeiter:innen steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Mit der innovativen Sprachoptimierung, Gehörschutz und dem leistungsstarken 2-Mikrofon-System verbessert das Headset das gesamte Sounderlebnis. Dank des ultraleichten und dennoch langlebigen Designs ist es außerdem sehr angenehm zu tragen. Die flexible Passform sowie bequeme Ohrkissen sorgen für hohen Tragekomfort und verbesserte Geräuschisolierung. So konzentrierst du dich auf das Wesentliche.

Highlights
  • Kabelgebundenes Mono On-Ear Headset
  • Programmierbare, im Kabel integrierte Steuereinheit für einfaches Annehmen und Steuern von Anrufen
  • Einfache Konnektivität dank USB-Anschluss
  • Verbesserte Geräuschunterdrückung für konzentriertes Arbeiten
  • 2-Mikrofon-System für eine höhere Sprachqualität und eine überragende Geräuschunterdrückung
  • Integriertes Busylight verhindert Unterbrechnungen
  • Ganztägiger Tragekomfort dank ultraleichtem Design
  • Ohrkissen mit Labyrinth-Muster für weniger Druck auf den Ohren
  • Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
228 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
17.7 cm
Breite:
24.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
48
€ 2,90*
ab € 93,42*
€ 118,18*
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 118,19*
€ 4,99*
ab € 93,61*
€ 118,58*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 94,35*
€ 119,56*
€ 3,50*
ab € 96,04*
€ 122,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.